曜日別特売
呼び30 使用荷重5t 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857386

 

呼び30 使用荷重5t 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857386
呼び30 使用荷重5t 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857386
呼び30 使用荷重5t 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857386

生地 JIS規格 M級 SCシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び30
内容量1個注文コード73857386品番呼び30 使用荷重5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
質量(kg)3.65長さL(mm)120呼び30ピン径(Φmm)36口幅B(mm)45種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする