コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
38
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857605
品番
呼び38 使用荷重9t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
質量(kg)
7.5
長さL(mm)
152
呼び
38
ピン径(Φmm)
46
口幅B(mm)
57
種類
SC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応