曜日別特売
呼び10 使用荷重0.6t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857648

 

呼び10 使用荷重0.6t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857648
呼び10 使用荷重0.6t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857648
呼び10 使用荷重0.6t ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック 73857648

ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び10
内容量1個注文コード73857648品番呼び10 使用荷重0.6t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(kg)0.14長さL(mm)40呼び10ピン径(Φmm)12口幅B(mm)17種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする