コンドーテック
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
20
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857693
品番
呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.05
長さL(mm)
80
呼び
20
ピン径(Φmm)
24
口幅B(mm)
31
種類
SC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応