コンドーテック
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M20
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
呼び
18
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73857867
品番
呼び18 使用荷重2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使用荷重(kN[tf])
19.6/2
呼び(t)
18
ねじ径
M20
ピン径(Φmm)
21
口幅B(mm)
29
頭径D(Φmm)
45
穴径d1(Φmm)
22
長さL(mm)
72
材質
鉄
質量(kg)
0.78
タイプ
SC
種類
SC
呼び
18
寸法D(Φmm)
45
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
2
寸法d(Φmm)
18
寸法d1(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
19.6
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
※シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いで下さい。
※シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
※シャックルの取付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にしてください。
※シャックルに取付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにしてください。