コンドーテック
ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
36
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858138
品番
呼び36 使用荷重8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
6.5
長さL(mm)
144
呼び
36
ピン径(Φmm)
42
口幅B(mm)
54
種類
SC
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応