曜日別特売
呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858174

 

呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858174
呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858174
呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック 73858174

生地 KONDO規格 BBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び8
内容量1個注文コード73858174品番呼び8 使用荷重0.315t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び8質量(kg)0.13口幅B(mm)14長さL(mm)45ピン径(Φmm)10種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする