コンドーテック
生地 KONDO規格 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
34
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858305
品番
呼び34 使用荷重7t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び
34
質量(kg)
8.1
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
176
ピン径(Φmm)
40
種類
BB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応