コンドーテック
生地 JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
20
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858357
品番
呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
1.8
長さL(mm)
104
呼び
20
ピン径(Φmm)
24
口幅B(mm)
31
種類
BB
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応