コンドーテック
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
24
20
22
24
26
28
30
32
36
38
40
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73858689
品番
呼び24 使用荷重3.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
質量(kg)
3
長さL(mm)
126
呼び
24
ピン径(Φmm)
30
口幅B(mm)
39
種類
BB
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応