曜日別特売
呼び20 使用荷重2.5t ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック 73858978

 

呼び20 使用荷重2.5t ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック 73858978
呼び20 使用荷重2.5t ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック 73858978
呼び20 使用荷重2.5t ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック 73858978

ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径M24
呼び20
内容量1個注文コード73858978品番呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び20呼び(t)20寸法d(Φmm)23口幅B(mm)31内径B1(Φmm)58頭径D(Φmm)50長さL(mm)104穴径d1(Φmm)25ピン径(Φmm)24ねじ径M24質量(kg)1.8使用荷重(kN)24.5種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする