コンドーテック
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ねじ径
M30
M24
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
呼び
26
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859005
品番
呼び26 使用荷重4t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び
26
呼び(t)
26
寸法d(Φmm)
30
口幅B(mm)
41
内径B1(Φmm)
75
頭径D(Φmm)
66
長さL(mm)
135
穴径d1(Φmm)
33
ピン径(Φmm)
32
ねじ径
M30
質量(kg)
3.6
使用荷重(kN)
39.2
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応