コンドーテック
生地 JIB規格 M級 BCシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
22
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859346
品番
呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(kg)
2
長さL(mm)
117
呼び
22
ピン径(Φmm)
26
口幅B(mm)
34
種類
BC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応