コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
6
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859443
品番
呼び6 使用荷重0.2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
質量(kg)
0.06
長さL(mm)
36
呼び
6
ピン径(Φmm)
8
口幅B(mm)
11
種類
BC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応