コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
24
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73859538
品番
呼び24 使用荷重3.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
長さL(mm)
126
呼び
24
ピン径(Φmm)
30
口幅B(mm)
39
種類
BC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応