曜日別特売
呼び14 使用荷重1.25t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859653

 

呼び14 使用荷重1.25t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859653
呼び14 使用荷重1.25t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859653
呼び14 使用荷重1.25t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859653

ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び14
内容量1個注文コード73859653品番呼び14 使用荷重1.25t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(kg)0.5長さL(mm)72呼び14ピン径(Φmm)17口幅B(mm)24種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする