曜日別特売
呼び20 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859687

 

呼び20 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859687
呼び20 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859687
呼び20 使用荷重2.5t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73859687

ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び20
内容量1個注文コード73859687品番呼び20 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(kg)1.6長さL(mm)104呼び20ピン径(Φmm)24口幅B(mm)31種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする