曜日別特売
呼び28 使用荷重4.8t ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73860073

 

呼び28 使用荷重4.8t ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73860073
呼び28 使用荷重4.8t ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73860073
呼び28 使用荷重4.8t ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック 73860073

ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
呼び28
内容量1個注文コード73860073品番呼び28 使用荷重4.8t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
質量(kg)3.9長さL(mm)144呼び28ピン径(Φmm)34口幅B(mm)43種類BC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする