コンドーテック
生地 KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
14
10
12
14
16
20
22
24
26
28
30
34
38
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860168
品番
呼び14 使用荷重0.8t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.37
長さL(mm)
56
呼び
14
ピン径(Φmm)
17
口幅B(mm)
28
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応