コンドーテック
生地 KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
40
10
12
14
16
20
22
24
26
28
30
34
38
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860265
品番
呼び40 使用荷重7t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.5
長さL(mm)
160
呼び
40
ピン径(Φmm)
48
口幅B(mm)
80
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応