コンドーテック
生地 JIB規格 M級 SDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
24
16
20
22
24
26
28
30
34
38
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860308
品番
呼び24 使用荷重2.5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.91
長さL(mm)
96
呼び
24
ピン径(Φmm)
29
口幅B(mm)
48
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応