曜日別特売
呼び38 使用荷重6.3t 生地 JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860353

 

呼び38 使用荷重6.3t 生地 JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860353
呼び38 使用荷重6.3t 生地 JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860353
呼び38 使用荷重6.3t 生地 JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860353

生地 JIB規格 M級 SDシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び38
内容量1個注文コード73860353品番呼び38 使用荷重6.3t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
質量(kg)7.23長さL(mm)152呼び38ピン径(Φmm)45口幅B(mm)76種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする