コンドーテック
ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
20
16
20
22
24
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860518
品番
呼び20 使用荷重1.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質量(kg)
1.01
長さL(mm)
80
呼び
20
ピン径(Φmm)
24
口幅B(mm)
40
種類
SD
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応