曜日別特売
呼び38 使用荷重6.3t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860588

 

呼び38 使用荷重6.3t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860588
呼び38 使用荷重6.3t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860588
呼び38 使用荷重6.3t ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860588

ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び38
内容量1個注文コード73860588品番呼び38 使用荷重6.3t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)7.23長さL(mm)152呼び38ピン径(Φmm)45口幅B(mm)76種類SD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73860588呼び38 使用荷重6.3t73860816呼び38 使用荷重6.3t呼び38 使用荷重6.3t ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860816ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックルコンドーテック1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする