コンドーテック
ユニクロメッキ JIB規格 M級 SDシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
40
16
20
22
24
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860597
品番
呼び40 使用荷重7t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
8.5
長さL(mm)
160
呼び
40
ピン径(Φmm)
48
口幅B(mm)
80
種類
SD
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73860597
呼び40 使用荷重7t
73860825
呼び40 使用荷重7t
ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル
コンドーテック
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)