コンドーテック
ドブメッキ KONDO規格 SDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
34
10
12
14
16
20
22
24
26
28
30
34
38
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860703
品番
呼び34 使用荷重5t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
質量(kg)
5.33
長さL(mm)
136
呼び
34
ピン径(Φmm)
42
口幅B(mm)
68
種類
SD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応