呼び22 使用荷重2t ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860755 呼び22 使用荷重2t ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860755 呼び22 使用荷重2t ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック 73860755

ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73860755 品番 呼び22 使用荷重2t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
質量(kg)1.43 長さL(mm)88 呼び22 ピン径(Φmm)27 口幅B(mm)44 種類SD 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする