コンドーテック
ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
38
16
20
22
24
26
28
30
34
38
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860816
品番
呼び38 使用荷重6.3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.23
長さL(mm)
152
呼び
38
ピン径(Φmm)
45
口幅B(mm)
76
種類
SD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応