呼び6 使用荷重0.15t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860834

 

呼び6 使用荷重0.15t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860834
呼び6 使用荷重0.15t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860834
呼び6 使用荷重0.15t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860834

生地 KONDO規格 BDシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び6
内容量1個注文コード73860834品番呼び6 使用荷重0.15t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
質量(kg)0.06長さL(mm)36呼び6ピン径(Φmm)8口幅B(mm)12種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする