呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860843

 

呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860843
呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860843
呼び8 使用荷重0.315t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860843

生地 KONDO規格 BDシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び8
内容量1個注文コード73860843品番呼び8 使用荷重0.315t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(kg)0.13長さL(mm)45呼び8ピン径(Φmm)10口幅B(mm)16種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする