コンドーテック
生地 KONDO規格 BDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
16
6
8
10
12
14
16
18
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860886
品番
呼び16 使用荷重1.2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.765
長さL(mm)
80
呼び
16
ピン径(Φmm)
20
口幅B(mm)
32
種類
BD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応