コンドーテック
生地 KONDO規格 BDシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
18
6
8
10
12
14
16
18
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73860895
品番
呼び18 使用荷重1.3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質量(kg)
1.045
長さL(mm)
100
呼び
18
ピン径(Φmm)
21
口幅B(mm)
36
種類
BD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応