曜日別特売
呼び20 使用荷重1.8t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860904

 

呼び20 使用荷重1.8t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860904
呼び20 使用荷重1.8t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860904
呼び20 使用荷重1.8t 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック 73860904

生地 KONDO規格 BDシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び20
内容量1個注文コード73860904品番呼び20 使用荷重1.8t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(kg)1.42長さL(mm)112呼び20ピン径(Φmm)24口幅B(mm)40種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする