呼び30 使用荷重5t 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861236

 

呼び30 使用荷重5t 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861236
呼び30 使用荷重5t 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861236
呼び30 使用荷重5t 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861236

生地 KONDO規格 SEシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径M36
呼び30
内容量1個注文コード73861236品番呼び30 使用荷重5t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び30口幅B(mm)45頭径D(Φmm)75長さL(mm)120ピン径(Φmm)36ねじ径M36使用荷重(tf)5質量(kg)3.7種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする