コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
16
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861297
品番
呼び16 使用荷重1.6t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
長さL(mm)
64
呼び
16
ピン径(Φmm)
19
口幅B(mm)
26
種類
SE
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応