コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び
40
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73861419
品番
呼び40 使用荷重10t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.8
長さL(mm)
160
呼び
40
ピン径(Φmm)
48
口幅B(mm)
60
種類
SE
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応