エスコ
600x 350mm 予定表ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73872969
品番
EA761LC-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,581
販売価格(税別)
¥
8,710
バスケットに入れる
付属品
マグネット付マーカーペン赤・黒各1本、
マグネット付イレーザー1個
材質
表面材:スチールホワイト、
中芯材:プラスチック製ダンボール、
枠材:アルミ
寸法(mm)
350(W)×600(H)
質量(g)
850
入数
1枚
有効寸法(mm)
(板面)330×580
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880