曜日別特売
EA902AG-42 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ 73874213

※使用写真

EA902AG-42 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ 73874213
EA902AG-42 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ 73874213
EA902AG-42 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ 73874213

6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード73874213品番EA902AG-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,740
販売価格(税別)
93,400
仕様
インサイド構造でコンパクト収納が可能です。
支柱厚さ109mmの薄型設計。
全長(m)6.05~6.37縮長(m)3.89質量(kg)17.5最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金段数17型番MDE-64Dアズワン品番64-2274-68
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする