曜日別特売
EA902NC-23 8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ 73874308

※形状画像

EA902NC-23 8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ 73874308
EA902NC-23 8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ 73874308
EA902NC-23 8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ 73874308

8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード73874308品番EA902NC-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥254,320
販売価格(税別)
231,200
仕様
アルミ合金製
アウトリガー付
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。
安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
全長(m)8.88~9.02縮長(m)3.65質量(kg)24.4最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数27
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする