曜日別特売
EA951FT-3 2000mm ピクチャーレールセット エスコ 73877239

※エスコ寸法図

EA951FT-3 2000mm ピクチャーレールセット エスコ 73877239
EA951FT-3 2000mm ピクチャーレールセット エスコ 73877239

2000mm ピクチャーレールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード73877239品番EA951FT-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200
仕様
マグネットブラケットでスチール面に簡単に取付可能。
レールに沿ってフックが水平方向に移動できます。
ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面に。
材質
レール:アルミ(マットシルバー色)、両端樹脂キャップ付
フック:ステンレス
付属品マグネットブラケット×4個、フック3×個、キャップ×2個耐荷重(kg)7サイズ(mm)20×8×2000アズワン品番64-2287-65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする