曜日別特売
EA976AL-44 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色) エスコ 73879743

EA976AL-44 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色) エスコ 73879743
EA976AL-44 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色) エスコ 73879743

1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1組注文コード73879743品番EA976AL-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900
仕様
棚板4枚+脚12本
工具いらずで簡単組立が可能
未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管
必要に合わせて段を増設することができます。
(6段以上では使用しないでください)
材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×1371(H)段数4段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする