FPB フラットHバーポイント(M8) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 73880905

フラットHバーポイント(M8)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
APゴールド
呼び外径(mm)19
内容量1個注文コード73880905品番FPB
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
APゴールド呼び外径(mm)19材質(本体)真鍮、(ボルト)スチール芯径(mm)10ねじ規格M8(1.25P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする