SSX10516 AWG24 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 73881456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)公称断面積(mm2)0.204注文コード73881456品番SSX10516 AWG24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。
耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。
UL VW-1の難燃対応。

用途
誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
公称断面積(mm2)0.204導体外径(Φmm)0.61仕上外径(mm)1.01絶縁体厚さ(mm)0.2導体構成(本/mm)7/0.203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする