※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(200m)
公称断面積(mm
2
)
1.3
注文コード
73881763
品番
SSX10516 AWG16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
公称断面積・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。
耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。
UL VW-1の難燃対応。
用途
誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
公称断面積(mm
2
)
1.3
導体外径(Φmm)
1.5
色
黄
仕上外径(mm)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.25
導体構成(本/mm)
19/0.30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表