DEリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(20個)接点構成2aコイル定格電圧(V)DC5注文コード73882278品番ADE209
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b)
欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合
絶縁距離:8mm以上(空間、沿面)
ラッチングタイプも品揃え

用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システムコイル定格電圧(V)DC5接点構成2a寸法(mm)25.0×12.5×12.5質量(g)約7規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)40接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)8動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする