曜日別特売

DWリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(100個)コイル定格電圧(V)DC6定格電流(mA)33.3注文コード73882874品番ADW1106TW
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

低背タイプも品揃え(高さ:15.8mm)
リフロー対応が可能(Pin-in-Paste工法)
各種海外安全規格に適合(UL/C-UL, VDE, CQC)
インラッシュタイプはTV-8定格を取得(UL/C-UL認定)
IEC 60335-1※適合, PTI 325V(VDE認定)
※白物家電製品の共通安全規格

用途スマートメータ、白物家電、各種電源、照明制御機器コイル定格電圧(V)DC6寸法(mm)24.0×10.0×18.8質量(g)約8規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子機能IEC60335-1適合タイプ定格電流(mA)33.3接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC8接点容量標準タイプ(8A)動作機能1巻線ラッチング形接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする