Panasonic(パナソニック)
S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
操作電圧(V)
AC200-220
AC100-120
DC12
DC24
動作時間
0.05秒~10分
0.5秒~60分
0.05秒~10分
0.2秒~30分
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73883872
品番
ADX21037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
マルチ機能搭載
品番集約
カドミウムフリー接点採用
お求め安い価格
UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格
UL/C-UL 、CE
タイプ
動作モード(固定):パワーオンディレー
操作電圧(V)
AC200-220
極数
限時2C
動作時間
0.05秒~10分
質量(g)
約45
保護構造
IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)