S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
操作電圧(V)AC100-120
動作時間0.5秒~60分
内容量1個注文コード73883915品番ADX21086
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

マルチ機能搭載
品番集約
カドミウムフリー接点採用
お求め安い価格
UL,C-UL,CEマーキングに対応

規格UL/C-UL 、CEタイプ動作モード(固定):パワーオンディレー操作電圧(V)AC100-120極数限時2C動作時間0.5秒~60分質量(g)約45保護構造IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする