曜日別特売

プログラマブルコントローラFP0RAFP0RT32CT

(1件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
この商品は仕様・プログラムメモリ容量・応答時間など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
-
プログラムメモリ容量
32000ステップ
応答時間
入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)
注文コード
73886198
品番
AFP0RT32CT
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
タイプ
入出力NPN
端子形状
MILコネクタ
漏洩電流
(OFF時)1μA以下
保存温度(℃)
-20~70
機能
特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
仕様
-
種類
コントロールユニット
電圧(V)
19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)
DC24
耐電圧
入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)
応答時間
入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)
消費電流(mA)
90以下
入力インピーダンス(Ω)
約9.1k
絶縁方式
フォトカプラ
電流(mA)
2(最小ON)、1.2(最大OFF)
周囲湿度(%RH)
保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)
使用周囲湿度
10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)
定格負荷電圧(V)
5~24 DC
耐ノイズ
1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)
使用電圧範囲(V)
DC21.6~26.4
演算処理速度(μs/命令)
3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~
命令
基本命令:約110種類、応用命令:約210種類
プログラムメモリ
フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
雰囲気
使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
コモン仕様
16点 1コモン
電圧許容範囲(V)
20.4~28.8 DC
耐振動
5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間
周囲温度(℃)
保存:-20~70
最大負荷電流(A)
0.2/点(1コモン端子あたり最大14)
制御点数
コントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点
定格制御容量
2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)
機械的寿命
2000万回以上
ラベル数
(JMP+LOOP)256点
供給電流(mA)
60以下
絶縁抵抗
入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上
定格入力電流(mA)
約2.6(24V DC時)
許容瞬時停電時間(ms)
10(20.4V DC以上)
プログラムメモリ容量
32000ステップ
出力形式
オープンコレクタ
電圧降下(V)
(ON時最大)0.2 DC以下
サージキラー
ツェナーダイオード
耐衝撃
147m/s2以上 XYZ各方向 4回
プログラム仕様
リレーシンボル方式/サイクリック演算方式
電気的寿命
10万回以上
演算用メモリ
リレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)32765ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX、IY)14ワード(IO~ID)
マスタコントロールリレー(MCR)
256点
微分点数
プログラム容量分
ステップラダー数
1000工程
サブルーチン数
500サブルーチン
使用周囲湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
入力インピーダンス(kΩ)
約9.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73885972
2021-11-03
用途: 故障したシーケンサーの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

前からパナソニックのシーケンサーは使い慣れていますので普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする