曜日別特売
EA956XE-48A ビジネスチェアー(ブラック/ブルー) エスコ 73888649

※形状画像

EA956XE-48A ビジネスチェアー(ブラック/ブルー) エスコ 73888649
EA956XE-48A ビジネスチェアー(ブラック/ブルー) エスコ 73888649

ビジネスチェアー(ブラック/ブルー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1脚注文コード73888649品番EA956XE-48A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,410
販売価格(税別)
43,100
仕様
メモ台付
布張り、ウレタンフォームクッション
座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。
ブルー本体質量(kg)5.7質量(kg)5.7キャスター自在×4個型番LTS-4N-Bサイズ(mm)470×600×820アズワン品番64-7968-16スタッキング脚幅(mm)574
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする